曜日別特売
132 (132)ニューダイアリーミニ3 高橋書店 03155420

132 (132)ニューダイアリーミニ3 高橋書店 03155420
132 (132)ニューダイアリーミニ3 高橋書店 03155420
132 (132)ニューダイアリーミニ3 高橋書店 03155420

(132)ニューダイアリーミニ3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155420
品番
132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

スマートフォンとほぼ同じ大きさなので、持ち運びにも便利。様々なビジネスシーンに使えるウィークリータイプ。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月16日~2028年1月9日
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする