曜日別特売
11 (11)中型横線当用新日記 高橋書店 03155542

11 (11)中型横線当用新日記 高橋書店 03155542
11 (11)中型横線当用新日記 高橋書店 03155542
11 (11)中型横線当用新日記 高橋書店 03155542

(11)中型横線当用新日記

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155542
品番
11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

共に年月を歩むのにふさわしい上質さ。5年間、生活に寄り添うパートナーになる一冊です。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。巻末には横ケイメモページと、カラーの世界・日本地図、歴史年表付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
写真
規格
B6
材質(表紙)
上製・紙カバー付き
ページ数
480
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、常用漢字表、非常時への備え、手紙の慣用句、贈答の控え、金銭出納録、年間決算表、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁1日
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする