曜日別特売
395 (395)T’ディレクションダイアリーワイド 高橋書店 03155587

395 (395)T’ディレクションダイアリーワイド 高橋書店 03155587
395 (395)T’ディレクションダイアリーワイド 高橋書店 03155587
395 (395)T’ディレクションダイアリーワイド 高橋書店 03155587

(395)T’ディレクションダイアリーワイド395

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155587
品番
395
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
¥2,040

肌触りの良い質感と、シックなカラーリングは、フェルテシリーズならではのカバーデザイン。手帳を開くことの多い方にもうれしい、補強も兼ねたヘリ留め金具付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月21日~2028年1月9日
色
ネイビー
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、世界地図、To Doリスト 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:バーティカル
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする