- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
- 色
- ホワイト
- 規格
- A6
- 材質(表紙)
- PVC・紙
- ページ数
- 200
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、ビタミン・ミネラル情報、特別支出控え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:家計簿、2:週間、3:週計タイプ
- 六曜表示
- 有