高橋書店
(133)ニューダイアリーミニ1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03155752
品番
133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スマートフォンとほぼ同じ大きさなので、持ち運びにも便利。様々なビジネスシーンに使えるウィークリータイプ。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月16日~2028年1月9日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
有