19 (19)5年日記 高橋書店 03155876

19 (19)5年日記 高橋書店 03155876
19 (19)5年日記 高橋書店 03155876
19 (19)5年日記 高橋書店 03155876

(19)5年日記19

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155876
品番
19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,035
販売価格(税別)
¥1,850

小さいながらたっぷり書けるレイアウト。毎日持ち歩きたくなるシンプルなデザインです。ペンホルダー付き

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2031年12月31日
色
白
規格
B6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
432
付録
【本文付録】年齢早見表、記念日リスト、Wish List、プレゼントメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日5年分、1:連用、2:デイリー、3:5年連用
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする