180 (180)T’club1 高橋書店 03155901

180 (180)T’club1 高橋書店 03155901
180 (180)T’club1 高橋書店 03155901
180 (180)T’club1 高橋書店 03155901

(180)T’club1180

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155901
品番
180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,376
販売価格(税別)
¥2,160

カバンの中で手帳が開いてしまう心配も、ベルト付きなら安心!カバーは皮革調の濃淡が高級感を演出するブラック。ポケット数が多いのも特徴で、クリア素材のフリーポケットもついているため、手帳にたくさん挟みたい方におススメです。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
色
レッド
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
224
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、手紙の慣用句、記念日リスト、プレゼントメモ、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする