曜日別特売
451 (451)リングダイアリー(レフト) 高橋書店 03155971

451 (451)リングダイアリー(レフト) 高橋書店 03155971
451 (451)リングダイアリー(レフト) 高橋書店 03155971
451 (451)リングダイアリー(レフト) 高橋書店 03155971

(451)リングダイアリー(レフト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155971
品番
451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

昨年の今日、何をしていたかすぐわかる2年連用ダイアリー。日記にはもちろん、長期的なプロジェクトにも最適。落ち着きのある茶色のカバー。長期に使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月7日~2028年1月2日
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
176
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする