曜日別特売
341 (341)T’マンスリーロジェ 高橋書店 03155989

341 (341)T’マンスリーロジェ 高橋書店 03155989
341 (341)T’マンスリーロジェ 高橋書店 03155989

(341)T’マンスリーロジェ341

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155989
品番
341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
¥1,790

肌触りの良い質感と、シックなカラーリングは、フェルテシリーズならではのカバーデザイン。手帳を開くことの多い方にもうれしい、補強も兼ねたヘリ留め金具付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日
色
ネイビー
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする