曜日別特売
155 (155)T’mini2 高橋書店 03156016

155 (155)T’mini2 高橋書店 03156016
155 (155)T’mini2 高橋書店 03156016
155 (155)T’mini2 高橋書店 03156016

(155)T’mini2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156016
品番
155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

月間横ケイ式とブロック式の併用タイプ。年中行事やお祭り、九星、一粒万倍日などの情報が満載。取り外しができるクリア素材のフリーポケットは名刺やショップカード、ふせん、切手などのちょっとしたものを収納できます。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月20日~2028年1月8日
ブルー
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、記念日リスト、プレゼントメモ、ショップメモ、クレジット控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
11
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする