曜日別特売
59 (59)3年ビジネス日誌 高橋書店 03156050

59 (59)3年ビジネス日誌 高橋書店 03156050
59 (59)3年ビジネス日誌 高橋書店 03156050
59 (59)3年ビジネス日誌 高橋書店 03156050

(59)3年ビジネス日誌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156050
品番
59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

3年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは3年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立つ一冊です。シックなブラウンのカバーは、ビジネスにもプライベートにも。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日
規格
B5
材質(表紙)
PVC
ページ数
288
付録
【本文付録】カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、手紙の慣用句、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日3年分、1:連用、2:デイリー、3:3年連用
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする