曜日別特売
438 (438)デスクダイアリーカジュアル8 高橋書店 03156147

438 (438)デスクダイアリーカジュアル8 高橋書店 03156147
438 (438)デスクダイアリーカジュアル8 高橋書店 03156147
438 (438)デスクダイアリーカジュアル8 高橋書店 03156147

(438)デスクダイアリーカジュアル8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156147
品番
438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

さりげない高級感を演出するステッチ入りカバー。ワンランク上のビジネス手帳

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
マスタード
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】印紙税額一覧表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:週間ブロック
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする