曜日別特売
583 (583)torinco7(ライトブルー) 高橋書店 03156260

583 (583)torinco7(ライトブルー) 高橋書店 03156260
583 (583)torinco7(ライトブルー) 高橋書店 03156260
583 (583)torinco7(ライトブルー) 高橋書店 03156260

(583)torinco7(ライトブルー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156260
品番
583
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

好きなことを好きなだけ書ける、自由度が高いバーティカル手帳。手帳や日記が続かない…という人にこそ、使っていただきたい一冊です。こだわりの付録も充実。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月9日
ライトブルー
規格
B6
材質(表紙)
PUR
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:バーティカル
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする