曜日別特売
239 (239)フェルテ9 高橋書店 03156576

239 (239)フェルテ9 高橋書店 03156576
239 (239)フェルテ9 高橋書店 03156576
239 (239)フェルテ9 高橋書店 03156576

(239)フェルテ9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156576
品番
239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

肌触りの良い質感と、シックなカラーリングは、フェルテシリーズならではのカバーデザイン。手帳を開くことの多い方にもうれしい、補強も兼ねたヘリ留め金具付き。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
ターコイズ
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする