曜日別特売
73 (73)ニューダイアリー1 高橋書店 03156908

73 (73)ニューダイアリー1 高橋書店 03156908
73 (73)ニューダイアリー1 高橋書店 03156908
73 (73)ニューダイアリー1 高橋書店 03156908

(73)ニューダイアリー1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03156908
品番
73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高級皮革調のシックなカバーは、角をしっかり保護する角金具付き。多くのビジネスパーソンに愛されたベーシックな記入形式が人気。月間ページは横ケイ式です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
規格
手帳判
材質(表紙)
PUR
ページ数
176
付録
【本文付録】印紙税額一覧表 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする