曜日別特売
481 (481)3年卓上日誌 高橋書店 03157030

481 (481)3年卓上日誌 高橋書店 03157030
481 (481)3年卓上日誌 高橋書店 03157030
481 (481)3年卓上日誌 高橋書店 03157030

(481)3年卓上日誌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157030
品番
481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3年分の記録を書き込める連用手帳。横ケイ式の月間ページは3年分の予定が一覧でき便利。ライフログやその日の気分などを書き込めます。持ち運びもしやすいB6サイズで、気軽に使える一冊です。明るい色味のカバーで気分も上がります。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2029年12月31日
ピンク
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
320
付録
【本文付録】手紙の慣用句、3年間の記録、重要記録、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日3年分、1:連用、2:デイリー、3:3年連用
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする