10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
(146)ビジネス手帳〈小型版〉7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157039
品番
146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
値下げ
¥
910
バスケットに入れる
予定の管理、メモはもちろん、ID・パスワードリストなど仕事に役立つ工夫が満載。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
有