高橋書店
(95)デスクダイアリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157170
品番
95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
月間ページは見開き2ヵ月で、巻末には84ページの横ケイメモ、13ページの方眼メモと、とにかくたっぷりメモが取れるダイアリーです。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月2日
色
黒
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:バーティカル
六曜表示
有