曜日別特売
88 (88)ニューダイアリー 高橋書店 03157188

88 (88)ニューダイアリー 高橋書店 03157188
88 (88)ニューダイアリー 高橋書店 03157188
88 (88)ニューダイアリー 高橋書店 03157188

(88)ニューダイアリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157188
品番
88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ベーシックな黒色のカバーで、ビジネスシーンでも使いやすい1冊です。日々の時間管理がしやすいバーティカル式。おしゃれでさりげない銀色の箔押しもワンポイント。白色の用紙を使用しているため、予定を色別で管理しやすい!

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月2日
キャメル
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
208
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、手紙の慣用句、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする