曜日別特売
89 (89)ニューダイアリー 高橋書店 03157346

89 (89)ニューダイアリー 高橋書店 03157346
89 (89)ニューダイアリー 高橋書店 03157346
89 (89)ニューダイアリー 高橋書店 03157346

(89)ニューダイアリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157346
品番
89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ベーシックな黒色のカバーに高級感あふれる金色のロゴデザイン。日々の時間管理がしやすいバーティカル式のため、ビジネスシーンでも使いやすい1冊です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
ワイン
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
256
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、印紙税額一覧表、非常時への備え、手紙の慣用句、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き4日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁2日
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする