曜日別特売
62 (62)ウィークメモ付きダイアリー 高橋書店 03157529

62 (62)ウィークメモ付きダイアリー 高橋書店 03157529
62 (62)ウィークメモ付きダイアリー 高橋書店 03157529
62 (62)ウィークメモ付きダイアリー 高橋書店 03157529

(62)ウィークメモ付きダイアリー62

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157529
品番
62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
¥1,580

ビジネスシーンにも馴染むベーシックなカバーデザイン。記入形式は定番の月間ブロック式・週間レフト式のレイアウトです。巻末メモも30ページ以上あり、たくさんメモができるのも魅力の一つ。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月2日
色
黒
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
272
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き4日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁2日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする