高橋書店
(404)メルクレール4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157538
品番
404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
片手サイズのコンパクトさは持ち歩くのにも邪魔になりません。インデックス付きで開くのもカンタン。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
色
チェック
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
96
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有