曜日別特売
1 (1)中型当用新日記 高橋書店 03157556

1 (1)中型当用新日記 高橋書店 03157556
1 (1)中型当用新日記 高橋書店 03157556
1 (1)中型当用新日記 高橋書店 03157556

(1)中型当用新日記1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157556
品番
1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
¥2,100

縦書きで、短歌や俳句、1日1行の雑学メモなど、日々を綴るのにふさわしい内容。巻末には、オリンピックの記録や金銭出納表、カラー年表まで、バラエティに富んだ充実の付録内容です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日、掲載期間(週間ページ):2027年1月1日~2027年12月31日
色
写真
規格
B6
材質(表紙)
上製・紙カバー付き
ページ数
464
付録
【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、慶弔贈答マナー、常用漢字表、非常時への備え、手紙の慣用句、金銭出納録、年間決算表、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
見開き2日、1:デイリー、2:デイリー、3:1頁1日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする