高橋書店
(417)ミアクレールコケット2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157721
品番
417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
月間予定表のみの薄型タイプで、小さなカバンにもおさまりやすいハンディサイズ! 便利な月別インデックス付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
色
ブルー
規格
A6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
96
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
有