曜日別特売
361 (361)リラクレール1 高橋書店 03157782

361 (361)リラクレール1 高橋書店 03157782
361 (361)リラクレール1 高橋書店 03157782

(361)リラクレール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03157782
品番
361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

落ち着いた大人っぽい装丁。ベーシックなB6判で、開くのに便利なインデックス付き。巻末には「Wish List」などの付録も充実。

仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
カフェモカ
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
120
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、Wish List、プレゼントメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
六曜表示
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする