高橋書店
(442)T’ファミリー手帳2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03157958
品番
442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
月間ブロック式と横ケイ式、2種類の月間ページがついているので、家族の予定も複数の予定も1冊で管理できます。生活に役立つ付録も充実。カバーは気持ちをあげてくれる、上質感のあるピンク。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
色
リュクスアイスブルー
規格
B6
材質(表紙)
PVC
ページ数
112
付録
【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、イベントリスト、シーズンインフォメーション、贈答の控え 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック・横ケイ
六曜表示
有