高橋書店
(74)ニューダイアリー6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03158132
品番
74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプルなカバーデザインに金色のロゴがワンポイント。多くのビジネスパーソンに愛されたベーシックな記入形式が人気。タイム目盛り付きのレフト式週間ページは、細かい時間ごとの予定管理に便利です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
160
付録
【本文付録】年齢早見表、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
有