10/7より値下げ!現場を応援
高橋書店
(67)デスクダイアリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03158141
品番
67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,460
バスケットに入れる
皮革調のシックなカバー。定番のレフト式で書きやすいロングセラーです。巻末には世界地図、日本地図、歴史年表など便利なカラー付録もついた高機能ダイアリー。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月30日~2028年1月9日
色
黒
規格
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
192
付録
【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、非常時への備え、別冊メモ 【別冊メモ】あり 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
1週間+メモ、1:ウィークリー、2:週間、3:レフト
六曜表示
有