- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年12月28日~2028年1月9日
- 色
- ピンクベージュ
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PUR
- ページ数
- 208
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 1
- レイアウト
- 見開き1週間、1:ウィークリー、2:週間、3:セパレート
- 六曜表示
- 有