高橋書店
(130)ニューダイアリーミニ4
130
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03158369
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
予定管理をするには必要十分なマンスリー手帳。取り外し可能なフリーポケット付き。
仕様
掲載期間(月間ページ):2026年11月1日~2028年3月31日、掲載期間(週間ページ):2026年11月16日~2028年1月9日
色
黒
規格
手帳判
材質(表紙)
PVC
ページ数
144
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
11
レイアウト
見開き2週間、1:ウィークリー、2:週間、3:見開き2週間
六曜表示
有