曜日別特売
WH7M 重量ワーク作業台 SHUTER 03170470

WH7M 重量ワーク作業台 SHUTER 03170470
WH7M 重量ワーク作業台 SHUTER 03170470

重量ワーク作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03170470
品番
WH7M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

加工部品、機械などの大型機材を載せたり、作業を行ったりするために特化した堅牢な作業台です。

用途
据付台・測定台などに
質量(kg)
94
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×750×800
材質(天板)
メラミン
積載均等耐荷重(t)
2
注意
※組み立てが必要な商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする