曜日別特売
SK-5RAD-MR(7435-50)(試験成績書付) ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所 03171398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
表示部:150×155×186(突起部除く) ,センサ:80×264×110(突起部除く)
電源
AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内
注文コード
03171398
品番
SK-5RAD-MR(7435-50)(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥448,600販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
¥439,800

アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。
一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。
測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。

付属品
CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個
専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本
AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊
質量(kg)
表示部:約1.0
センサ:約1.5
測定範囲
乾球温度:5.0~50.0℃
湿球温度:5.0~50.0℃
測定精度
乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃
記録方式
SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)
※SDメモリカードは付属していません。
防塵防水性能
JIS C 0920 IP65
※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時
演算項目
相対湿度:0.0~99.9%rh
露点:-40.0~50.0℃
用途
厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。
電源
AC100V~240V±10% 50/60Hz 連続運転可能時間24時間以内
仕様
表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点
セット内容
試験成績書付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
表示部:150×155×186(突起部除く) ,センサ:80×264×110(突起部除く)
表示部
5.7型TFT液晶タッチパネル
センサー
センサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き
速度
通風速度:3m/sec以上
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※本器は小型のブラシ式モータを採用していますので、測定時間以外は必ず電源スイッチをお切り下さい。モータ寿命は約1350時間です。長時間の連続運転でご使用される場合は、ブラシレスモータでの製作も可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする