曜日別特売
7612-00(試験成績書付) バロメックス気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所 03171897

バロメックス気圧計(温度計付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃12日以内出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03171897
品番
7612-00(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。

セット内容
試験成績書付
寸法(mm)
Φ135×33(D)
質量(g)
350
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
945~1045
取扱説明書:(1.50MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする