曜日別特売
4068359284553 ウエラトーン2+1 クリームタイプ各種 HFCプレステージジャパン 03172089

4068359284553 ウエラトーン2+1 クリームタイプ各種 HFCプレステージジャパン 03172089
4068359284553 ウエラトーン2+1 クリームタイプ各種 HFCプレステージジャパン 03172089

ウエラトーン2+1 クリームタイプ各種

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はタイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(127g)
タイプ
9SA
注文コード
03172089
品番
4068359284553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

艶めく髪色6週間つづく。輝きエッセンス配合。ミクロ色素が髪の内部に浸透し、発色するから艶やかで、自然な髪色の仕上がり。髪の芯までムラなく染めるので、6週間長持ち。99%植物由来の毛髪保護成分配合、輝きエッセンスをプラスワン。カラーバリエーションは日本人の髪に合わせた多彩な29色。

タイプ
9SA
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※ヘアカラーでかぶれたことのある方は絶対に使用しないでください。
※ヘアカラーはアレルギー反応をおこすことがあります。
※皮膚アレルギー試験(パッチテスト)を毎回必ず行ってください。 ご購入前・ご使用前にお読みください
※ご使用の際は使用説明書をよく読んで正しくお使いください。
※次の方は使用しないでください。・今までに本品に限らずヘアカラーでかぶれたことのある方・今までに染毛中または直後に気分の悪くなったことのある方・皮膚アレルギー試験(パッチテスト)の結果、皮膚に異常を感じた方・頭皮あるいは皮膚が過敏な状態になっている方(病中、病後の回復期等)・頭、顔、首筋にはれもの、傷、皮膚病がある方 ・腎臓病、血液疾患等の既往症がある方・体調不良の症状が持続する方(微熱、倦怠感、どうき、息切れ、紫斑、出血しやすい、月経等の出血が止まりにくい等)
※薬液や洗髪時の洗い液が目に入らないようにしてください。
※眉毛、まつ毛には使用しないでください。
※幼小児の手の届かないところに保管してください。
※高温や直射日光を避けて保管してください。
※タトゥー(刺青)をしている場合、アレルギー反応をおこす可能性が高くなります。
※幼小児には使用しないでください。
※実際の染め上がりの色は、元の髪の色、白髪の量、髪質、室内温度、放置時間などの条件により異なります。
※色を選ぶ際には、店頭の毛束見本を参考にしてください。
※すでに暗く染めている髪を明るく染め直すことは困難です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする