C1781 消臭レーヨンインソール 不動化学 03172509

C1781 消臭レーヨンインソール 不動化学 03172509
C1781 消臭レーヨンインソール 不動化学 03172509

消臭レーヨンインソール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合サイズ(cm)24~28
内容量1セット(2枚)注文コード03172509品番C1781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

さらりとした肌触りのレーヨン生地
いやなニオイ、ムレを抑える優れた消臭効果と通気性。
抗菌効果でいつでも清潔。

適合サイズ(cm)
24~28
材質
表面/レーヨン、合成繊維 本体/ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする