曜日別特売
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850

S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850
S-3X3PVC-WH【ワケあり】 ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無 SIS 03172850

ワンタッチタープテント 3x3m 透明横幕有/無

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
15
注文コード
03172850
品番
S-3X3PVC-WH【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,980

ワンタッチでフレームを簡単に組み立てられるタープテント!
クリアウィンドウタイプの4面横幕付き。
広げると、幅3m、奥行き3mのBIGサイズに!
横幕には出入り口が付いており、両端をジッパーで連結することで隙間なく繋げることができます。
運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
セット内容
本体フレーム、テントカバー
質量(kg)
15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ホワイト
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
300×300×305
奥行(m)
3
フレーム(mm)
25×25
間口(m)
3
材質(天幕)
ポリエステル
適合用途
イベント
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※大人2人以上で組み立ててください。
※新品ですが、製造過程上の若干の汚れ・小キズ等がある場合がございます。
※モニターによって実物と画像の色合いは若干異なります。あらかじめご了承ください。
※天候や照明の種類によって色の見え方は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする