曜日別特売
10160282【ワケあり】 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03172902

 

10160282【ワケあり】 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03172902
10160282【ワケあり】 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03172902
10160282【ワケあり】 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03172902
10160282【ワケあり】 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03172902
10160282【ワケあり】 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03172902
10160282【ワケあり】 ビニール亀甲金網 幅広 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03172902

ビニール亀甲金網 幅広

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
1500
網目(mm)
20×20
注文コード
03172902
品番
10160282【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥48,980¥39,980

隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
フェンスや防獣用途などでご使用しやすい幅広サイズです。

用途
家畜・建築・産業・園芸などに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
なましスチール線、ビニール被膜
幅(mm)
1500
長さ(mm)
30000
厚さ(mm)
1.15
網目(mm)
20×20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
225-5284
質量(kg)
24.3
線径(Φmm)
1.15
番手
18
目A(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする