曜日別特売
YT20CS4【ワケあり】 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 03173437

YT20CS4【ワケあり】 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 03173437
YT20CS4【ワケあり】 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 03173437

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はケーブル長・定格電流など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
200
注文コード
03173437
品番
YT20CS4【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)アウトレット
¥42,980¥34,980

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
使用率(%)
50(CO2溶接)・25(MAG溶接)
定格電流(A)
200
適合ワイヤ径(Φmm)
0.9
ケーブル長(m)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
Nタイプ
質量(kg)
1.9
トーチ本体寸法(mm)
150(ノズル除く)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09917887
2023-11-05
用途: 溶接作業時
株式会社スタジオ鼎 様

20年使ったトーチに穴が開きCO2ガスが漏れて、修復不能になり買い換えました。
純正品以外使いたくありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする