曜日別特売
TEE【ワケあり】 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 03173620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEE【ワケあり】 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 03173620
TEE【ワケあり】 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工 03173620

溶接式管継手(ステンレス)チーズ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び径・寸法Cなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径(A)
80
寸法C(mm)
85.7
注文コード
03173620
品番
TEE【ワケあり】
在庫数量:残り5点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥9,798¥7,898
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
SCH10
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
チーズ
質量(kg)
1.35
種類
溶接式管継手
寸法C(mm)
85.7
厚さT(mm)
3.0
寸法M(mm)
85.7
外径OD(Φmm)
89.1
内径ID(Φmm)
83.1
呼び厚さ
SCH10S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 細かいサイズを確認しながら
製造業

現状ついているものと交換。細かいサイズを確認しながら購入出来て助かります。

対象商品 : 34674561
2022-01-05
用途: 溶接配管
江浦工作所 様(製造業)

普通に使えます。
普通のチーズです。
可もなく不可もなし。

1人が参考にしています
対象商品 : 34674595
2013-05-24
用途: 溶接配管
製造業

納期が遅い以外、他には問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする