曜日別特売
YHD-3M【ワケあり】 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善) 03173848

YHD-3M【ワケあり】 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善) 03173848
YHD-3M【ワケあり】 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善) 03173848
YHD-3M【ワケあり】 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善) 03173848
YHD-3M【ワケあり】 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善) 03173848
YHD-3M【ワケあり】 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善) 03173848

排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03173848
品番
YHD-3M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト
スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能
80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト
適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2
【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3

用途
スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.4
長さ(m)
0.8-3.0
外径(mm)
185
内径(mm)
175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする