SILH-CAMEO-PRO-2-J【ワケあり】 シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 03174171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SILH-CAMEO-PRO-2-J【ワケあり】 シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 03174171
SILH-CAMEO-PRO-2-J【ワケあり】 シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 03174171
SILH-CAMEO-PRO-2-J【ワケあり】 シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 03174171
SILH-CAMEO-PRO-2-J【ワケあり】 シルエットカメオ プロ マーク2 シルエットジャパン 03174171

シルエットカメオ プロ マーク2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03174171
品番
SILH-CAMEO-PRO-2-J【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)アウトレット
¥81,980¥66,980

24インチ対応・新機能搭載
創作の幅を広げる
シルエットカメオプロマーク2は、オフィスやご自宅で簡単にハイクオリティの作品を作ることができるカッティングマシンです。最大24インチの大きなサイズの素材に対応しており、カットはもちろん、豊富なツールを活用することで、あなたのものづくりの幅を拡げます。
是非、最高のカッティング体験をお楽しみください。
異なる2つのツール(ブレード)を同時に装着することができ、カットとペン書きの連続作業や素材に合わせてブレードを手間なく切り替えることが可能です。
またツール自動検出機能で、装着したツールを自動で識別し設定を簡単に行えます。さらに電源供給をして稼働するパワーツールの登場により、カットだけでなく様々なものづくりを楽しめるようになりました。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●トンボ読み取り:あり(4点補正)●刃出し自動調整:あり●動作保証範囲:590mm×610mm(台紙あり)、600mm×4876.8mm(台紙なし)●最大メディア厚:3mm●装着可能なペン本数:2本
質量(kg)
(約)9.0
消費電力(W)
27
適合規格
VCCI Class B
対応OS
Windows 11/10 macOS 13~15(Intel版 / M1版 / M2版 / M3版)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約876×195×170
インターフェース
USB2.0 (FULL-speed)/Bluetooth
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
10~35
カット速度
最大300mm/s
定格電源
AC 専用アダプタ出力 DC24V (1.25A)
使用環境湿度(%)
35~75 R.H. (結露なきこと)
精度保証温度(℃)
16~32、湿度:35~70% R.H. (結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする