C6PANELSTP241U パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com 03186947

C6PANELSTP241U パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com 03186947
C6PANELSTP241U パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com 03186947
C6PANELSTP241U パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com 03186947
C6PANELSTP241U パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com 03186947
C6PANELSTP241U パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com 03186947
C6PANELSTP241U パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け StarTech.com 03186947

パッチパネル/ラックマウント型/1U/ブランクキーストーン/RJ45 STP対応/データセンター LAN配線向け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:483 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:44 mm●製品重量:586 g
注文コード
03186947
品番
C6PANELSTP241U
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

パッチパネル構成のカスタマイズ:高性能ネットワーク向け1Uブランクキーストーンパネル。STPまたはUTP RJ45キーストーンジャックを取り付け可能。工具を使わずに組み立てられるモジュール設計と、識別しやすい番号付きポートを採用。拡張性を考慮したモジュール式ネットワーク構築に対応
シールド接続の保護:ラックのアースポイントにアース線を接続し、STP Cat5e / Cat6 / Cat6a / Cat8キーストーンジャックを確実に接地して安定した信号品質を維持。高密度なサーバーラックやキャビネット内で電磁干渉(EMI)を抑制し、ネットワーク性能の低下を防止
標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能
ITプロフェッショナル向け設計:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、電話にて承っております。

用途
標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応
Cat6aおよびCat8配線用のSTPキーストーンジャックに対応するアース線を内蔵
番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
付属品
ケーブル管理バー、ケーブルタイ(24個)、ケージナットとネジ(4セット)、アース線、製品関連資料
ポート数
24
仕様
●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:483 mm●製品幅:130 mm●製品高さ:44 mm●製品重量:586 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする