C6KEY110BL24PK RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com 03186981

C6KEY110BL24PK RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com 03186981
C6KEY110BL24PK RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com 03186981
C6KEY110BL24PK RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com 03186981
C6KEY110BL24PK RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com 03186981
C6KEY110BL24PK RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック StarTech.com 03186981

RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/110パンチダウン/LAN配線用 RJ45モジュラージャック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様・色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●コネクタめっき:ゴールド●配線規格:TIA/EIA-T568A、TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T、IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●製品長さ:31 mm●製品幅:17 mm●製品高さ:19 mm●製品重量:7 g●付属品:ワイヤーキャップ(24個)、ダストカバー(24個)、クイックスタートガイド
色
ブルー
注文コード
03186981
品番
C6KEY110BL24PK
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

LAN配線の終端処理に対応:Cat6/Cat5e対応RJ45 UTPキーストーンジャック24個セット。LANインフラ全体でのネットワークケーブルの終端処理が可能。サーバールームやオフィスのネットワーク配線をラックマウントパネルや壁面プレートへ接続する際の終端処理に対応
T568A/T568B配線規格に対応:標準的な110パンチダウン工具を使用してRJ45配線を終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具を使用した終端処理による確実な固定構造
10GbpsネットワークとPoE給電に対応:Cat6 UTPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応
ITプロフェッショナル向け設計: 構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

色
ブルー
配線方式
90度配線
仕様
●コネクタめっき:ゴールド●配線規格:TIA/EIA-T568A、TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T、IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●製品長さ:31 mm●製品幅:17 mm●製品高さ:19 mm●製品重量:7 g●付属品:ワイヤーキャップ(24個)、ダストカバー(24個)、クイックスタートガイド
用途例
90度のパンチダウンを垂直に引き込んだケーブルに合わせて配置することで、ケーブルを折り曲げることなくキーストーンジャックへ終端可能。スペースが限られた壁内配線やストレート型ジャックでは取り付けが難しい場所に好適
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする