曜日別特売
DT33-220V-0.2kW-1.8A DT33 大日製作所 03187042

製品外観

DT33-220V-0.2kW-1.8A DT33 大日製作所 03187042
DT33-220V-0.2kW-1.8A DT33 大日製作所 03187042
DT33-220V-0.2kW-1.8A DT33 大日製作所 03187042
DT33-220V-0.2kW-1.8A DT33 大日製作所 03187042

DT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は定格電流が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
1.8
注文コード
03187042
品番
DT33-220V-0.2kW-1.8A
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

本スイッチは、モータ直入始動用の押しボタンスイッチにサーマル素子を組み込んだもので、本スイッチでモータを直接始動、停止できるほか、過負荷時には自動的にONボタンが切れ、モータを保護することが可能です。
サーマル素子が3極とも装備されている3素子構造となっているため、2素子構造に比べてより確実に過負荷保護が可能です。
従来の電磁開閉器と操作用押しボタンスイッチの組合わせに 対して、これ1台でモータ回路の保護まで行えます。

用途
モータの始動停止の手動制御用
定格電流(A)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする