曜日別特売

アクモキャンドル 直進タイプ+スーパー セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(2点)
注文コード
03191321
品番
10003633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【水だけで即点灯】火・電池不要で1mlの水に浸すだけで点灯、二次災害なく安全な非常用LEDライト。【168時間持続】少量の水で延べ168時間点灯、暗くなったら再度水に浸けるだけで復活。【10年保存と特許】乾燥環境で10年以上保管可能、液漏れの心配なし。特許・実用新案登録済み。【超軽量・持ち運び便利】手のひらサイズでかさばらず携帯用ハンディライトとして携行可能。【ON/OFFスイッチ&ホイッスル搭載】「スーパー」は必要な時だけ点灯できるスイッチと居場所を伝える緊急用ホイッスルを搭載。水に浸けるだけの簡単設計。

用途
【直進・スーパーの2個セット】電池も火も不要。水だけで点灯する長期保存可能な小型LEDライト。手のひらサイズでカバンに入れてもかさばらない。
注意
※点灯後はすぐに水から引き揚げてください。浸けすぎ・浸けたままは長期点灯ができなくなる原因となります。直進タイプ:照度が下がったら底面を軽く水に浸けると回復し、繰り返すことで約7日程度点灯できます。再度水を与えても点灯しなければ寿命です。スーパータイプ:168時間以内なら繰り返し水に浸けて使用でき、168時間経過後は使い捨てです。キャップOFFで消灯でき、保管時は必ずキャップを取付けてください。高温多湿を避け、お子様の手の届かないところに保管してください。LEDの光は指向性が強いため直視しないでください。浸けた水が目に入った場合は水でよく洗浄し、刺激が続く場合は眼科医の手当てを受けてください。分解・加熱・充電・火中投下は絶対にしないでください。有害物質(水銀・六価クロム・カドミウム・鉛等)は含んでいませんので一般廃棄物として廃棄できますが、各自治体の指示に従って廃棄してください。水に浸けるとマグネシウムの酸化でケースが徐々に膨らみますが安全性に問題はありません。白い粉(酸化マグネシウム)が出始めたら寿命です。【免責事項】本製品の使用または不使用により生じる損害について、当社は責任を負いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)220/税込242
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)220/税込242
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)220/税込242
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする