【水だけで即点灯】火・電池不要で1mlの水に浸すだけで点灯。ろうそくの二次災害なく安全な非常用LEDライト。【168時間持続】少量の水で延べ168時間点灯。暗くなったら再度水に浸けるだけで復活、メンテナンス不要。【10年保存と特許】乾燥環境で10年以上保管可能、液漏れの心配なし。特許・実用新案登録済み。【ON/OFFスイッチとホイッスル搭載】必要な時だけ点灯、緊急用ホイッスルで瓦礫下でも居場所を伝達可能。拡散LEDで広範囲を照射。【簡単操作・日本製】キャップのONと本体のONを合わせ水に浸けるだけ。