曜日別特売

アクモキャンドル スーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(200個)
注文コード
03191382
品番
10003628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

【水だけで即点灯】火・電池不要で1mlの水に浸すだけで点灯。ろうそくの二次災害なく安全な非常用LEDライト。【168時間持続】少量の水で延べ168時間点灯。暗くなったら再度水に浸けるだけで復活、メンテナンス不要。【10年保存と特許】乾燥環境で10年以上保管可能、液漏れの心配なし。特許・実用新案登録済み。【ON/OFFスイッチとホイッスル搭載】必要な時だけ点灯、緊急用ホイッスルで瓦礫下でも居場所を伝達可能。拡散LEDで広範囲を照射。【簡単操作・日本製】キャップのONと本体のONを合わせ水に浸けるだけ。

用途
電池も火も不要。水だけで点灯する長期保存可能な小型LEDライト。手のひらサイズでカバンに入れてもかさばらない。ホイッスル搭載でさらに便利に!
注意
※点灯後はすぐに水から引き揚げてください。水に浸け過ぎたり浸けたままにすると化学反応が進み、長期点灯ができなくなります。点灯させたライトはキャップをOFFにすることで消灯できます(キャップOFFとケースONを合わせる)。点灯時間が168時間以内なら再度水に浸けて繰り返し使用できますが、168時間使用後は使い捨てとなります。高温多湿を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。LEDの光は指向性が強いため直視しないでください。浸けた水が目に入った場合は清浄な水でよく洗浄し、刺激が続く場合は眼科医の手当てを受けてください。分解・充電・火中投下は絶対にしないでください。本製品は有害物質(水銀・六価クロム・カドミウム・鉛等)を含まず一般廃棄物として廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従ってください。水に浸けるとマグネシウムの酸化でケースが徐々に膨らみますが安全性に問題はなく、酸化マグネシウム(白い粉)が出始めたら製品寿命です。消灯後保管する場合は必ずキャップを取付けたまま保存してください。【免責事項】本製品の使用または使用できなかったことにより生じる二次的損害について、当社は一切の責任を負いません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする