HW306 ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 HMD WORKS 03191847

HW306 ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 HMD WORKS 03191847
HW306 ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 HMD WORKS 03191847
HW306 ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 HMD WORKS 03191847
HW306 ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 HMD WORKS 03191847
HW306 ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製 HMD WORKS 03191847

ダイヤル式 キーボックス アルミニウム合金製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03191847
品番
HW306
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。
直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。
お好きな4桁の番号を自由に設定可能。
ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。

用途
工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
100×180×40
色
ブラック
質量(g)
450
ロック
ダイヤル式
注意
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※変更された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする