曜日別特売

単管たれ幕 まんがタイプ234 落下物注意 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03192021
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手塚プロダクションオリジナルキャラクターを用いたマンガデザインで、イメージもわきやすく視認性も抜群です。

用途
・取付はマジックテープで簡単にワンタッチ ・単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする