曜日別特売
8800-8420 LEDツインゴースト ストア・エキスプレス 03195417

 

8800-8420 LEDツインゴースト ストア・エキスプレス 03195417
8800-8420 LEDツインゴースト ストア・エキスプレス 03195417
8800-8420 LEDツインゴースト ストア・エキスプレス 03195417
8800-8420 LEDツインゴースト ストア・エキスプレス 03195417
8800-8420 LEDツインゴースト ストア・エキスプレス 03195417

LEDツインゴースト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03195417
品番
8800-8420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

光る大小のゴーストがやさしい光で空間を彩リます。カボチャやコウモリ等のハロウィンディスプレイを通じて商品を効果的にアピールできます。写真映えするハロウィンディスプレイは、SNSに投稿するきっかけとなり店舗の認知度向上や口コミによる集客効果も期待できます。

用途
セット内容:小・大×各1個
LEDライト:常点 電池式(小・大各単3×2本 別売) 室内仕様
材質
ポリエステル・プラスチック・スチール
質量(kg)
小:約0.3 大:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
小:約37×37×40/大:約50×50×85
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする